強力板金ツカミバシ 先端45°

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 25027785 品番 01090060
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

先端45°の角度付きで板金を折り曲げできます。
板金のつぶし作業に最適です。
口が平行に閉じるので板金に傷がつきにくいです。
ハンドルはグリップ付きで滑りにくいです。
ハンドルが長く両手で握れるので強い力を加えられます。
丁寧に鍛造されており丈夫です。

用途板金の折り曲げ、つぶし作業に。 トラスコ品番380-3979 材質工具鋼、グリップ:塩化ビニール(PVC) 全長(mm)280 タイプオフセット 口先長(mm)48 口幅(mm)60 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする