一眼型保護メガネ 5X1

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25027977 品番 5X1.03.00.00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

あらゆるテクノロジーを凝縮したハイエンドモデルです。
ツルの長さと角度を調整できるため優れたフィット感を実現します。
ツル部分をラバーで覆っているのでずり落ちることがありません。
ノーズパッドは角度調整が可能です。

仕様ツル調整 トラスコ品番380-0794 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート 規格EN166 EN170 レンズ色クリア 角度調整範囲 テンプル色メタルグレー レンズ厚さ(mm)1.9 紫外線カット 特性防曇加工、防傷加工 鼻あて

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする