UNIVET
UNIVETの メガネ・ゴーグル・防災面
UNIVETの 安全メガネ
UNIVETの 1眼型 メガネ
一眼型保護メガネ 511
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25028020
品番
511.00.03.01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ツルの長さと角度を調整できるため優れたフィット感を実現します。
顔の側面側も保護するレンズ形状です。
仕様
ツル調整
トラスコ品番
380-0778
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン
規格
EN166 EN170
レンズ色
クリア
角度調整範囲
○
テンプル色
ブラック
レンズ厚さ(mm)
2.2
紫外線カット
○
特性
防曇加工、防傷加工