曜日別特売
6X1.00.00.00 セーフティゴーグル(ハイブリッド) 6X1 UNIVET 25028099

6X1.00.00.00 セーフティゴーグル(ハイブリッド) 6X1 UNIVET 25028099
6X1.00.00.00 セーフティゴーグル(ハイブリッド) 6X1 UNIVET 25028099

セーフティゴーグル(ハイブリッド) 6X1

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード25028099品番6X1.00.00.00
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

保護メガネの軽量性と安全ゴーグルの保護性能を掛け合わせたハイブリッドモデルです。
ツルとバンドが付属しており、場面に応じて付け替えが可能です。
ツルの長さと角度を調整できるため優れたフィット感を実現します。
インナーにはソフトラバーを使用しており長時間の使用でも疲れにくいです。
ワイドレンズで広い視野を確保しています。

トラスコ品番380-0771セット内容本体、ツル、バンド材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネートタイプ顔あたりソフトレンズ色クリア適合規格EN166、EN170フレーム色ブラック色(バンド)ブラックレンズ厚さ(mm)2紫外線カット特性防曇加工、防傷加工通気孔
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする