※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CODIPRO
CODIPROの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
CODIPROの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
CODIPROの 吊具用アイボルト
ダブルスイベルリングDSR型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25028905
品番
DSR-M14-UP
参考基準価格(税別)
¥38,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されています。
ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。
トラスコ品番
427-3457
寸法L(mm)
23
寸法H(mm)
13
基本使用荷重(t)
1.4
寸法A(mm)
45
寸法F(mm)
17
寸法D(mm)
53
寸法E(mm)
38
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
45
寸法G(mm)
76
ボルト寸法
M14
RoHS指令(10物質対応)
対応