※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダブルスイベルリングDSR型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25028948 品番 DSR-M24-UP
参考基準価格(税別)¥62,600 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されています。
ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。

トラスコ品番427-3464 寸法L(mm)36 寸法H(mm)19 基本使用荷重(t)4.4 寸法A(mm)62 寸法F(mm)25 寸法D(mm)83 寸法E(mm)55 寸法B(mm)55 寸法C(mm)60 寸法G(mm)115 ボルト寸法M24 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする