Symphonia.TroutNet シンフォニアトラウトネット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25030978 品番 サイズS
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

木製グリップ一体型フレーム:上質感漂う木製のグリップ一体型フレーム。
Sサイズはラウンド形状、Mサイズはストレート形状を採用。
ラバーコートネット:魚に優しい12mmピッチ組糸ラバーコートネットを採用。
軽量化はもちろん、水切れが良く、針絡みを軽減します。
自然に調和するオリーブカラーを採用。
グリップエンド回転金具:グリップエンドに強度・防錆性に優れた真鍮製回転金具を装着。
カラビナ付きゴム紐:紛失・落下防止に役立つ便利なカラビナ付きゴム紐を標準装備。
【一匹の魚との出会いを大切に。】
木製のグリップ一体型フレームに、オリーブカラーの軽量ラバーコートネットを採用。取り回しが良く、掛けた魚を楽に、優しくキャッチできます。 上質感漂う自然な風合いの仕上がりにより、ネットにキャッチした魚を入れたままで綺麗な写真を撮ることができます。

全長(mm)380 サイズS 深さ(mm)ネット:270 寸法(高さH×幅W)(mm)ネット:243×170 自重(g)135 グリップタイプラウンドタイプ 網目(mm)ネット:12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする