曜日別特売
サイズM Symphonia.TroutNet シンフォニアトラウトネット GoldenMean(ゴールデンミーン) 25030987

サイズM Symphonia.TroutNet シンフォニアトラウトネット GoldenMean(ゴールデンミーン) 25030987
サイズM Symphonia.TroutNet シンフォニアトラウトネット GoldenMean(ゴールデンミーン) 25030987
サイズM Symphonia.TroutNet シンフォニアトラウトネット GoldenMean(ゴールデンミーン) 25030987
サイズM Symphonia.TroutNet シンフォニアトラウトネット GoldenMean(ゴールデンミーン) 25030987
サイズM Symphonia.TroutNet シンフォニアトラウトネット GoldenMean(ゴールデンミーン) 25030987
サイズM Symphonia.TroutNet シンフォニアトラウトネット GoldenMean(ゴールデンミーン) 25030987
サイズM Symphonia.TroutNet シンフォニアトラウトネット GoldenMean(ゴールデンミーン) 25030987

Symphonia.TroutNet シンフォニアトラウトネット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズM
内容量1本注文コード25030987品番サイズM
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

木製グリップ一体型フレーム:上質感漂う木製のグリップ一体型フレーム。
Sサイズはラウンド形状、Mサイズはストレート形状を採用。
ラバーコートネット:魚に優しい12mmピッチ組糸ラバーコートネットを採用。
軽量化はもちろん、水切れが良く、針絡みを軽減します。
自然に調和するオリーブカラーを採用。
グリップエンド回転金具:グリップエンドに強度・防錆性に優れた真鍮製回転金具を装着。
カラビナ付きゴム紐:紛失・落下防止に役立つ便利なカラビナ付きゴム紐を標準装備。
【一匹の魚との出会いを大切に。】
木製のグリップ一体型フレームに、オリーブカラーの軽量ラバーコートネットを採用。取り回しが良く、掛けた魚を楽に、優しくキャッチできます。 上質感漂う自然な風合いの仕上がりにより、ネットにキャッチした魚を入れたままで綺麗な写真を撮ることができます。

全長(mm)443サイズM深さ(mm)ネット:350寸法(高さH×幅W)(mm)ネット:300×220自重(g)150グリップタイプストレートタイプ網目(mm)ネット:12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする