CT6132A4A8P チューリップ コーヒーテーブル大理石天板 E-comfort 25032010

 

CT6132A4A8P チューリップ コーヒーテーブル大理石天板 E-comfort 25032010
CT6132A4A8P チューリップ コーヒーテーブル大理石天板 E-comfort 25032010
CT6132A4A8P チューリップ コーヒーテーブル大理石天板 E-comfort 25032010
CT6132A4A8P チューリップ コーヒーテーブル大理石天板 E-comfort 25032010

チューリップ コーヒーテーブル大理石天板

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード25032010品番CT6132A4A8P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

チューリップチェア シリーズと同じアルミダイキャスト製の脚をもつ、チューリップコーヒーテーブル マーブル。
ミッドセンチュリーの真骨頂ともいえる優美なデザインです。
豪華な雰囲気が漂う大理石と、気軽に使えるMDF突板仕上げの2種類をラインナップ。
世界中で愛される、エーロ・サーリネンのチューリップコーヒーテーブルもE-comfortならお手頃価格でお買い求めできます。

用途
ジェネリック商品・テーブル・丸テーブル・カフェテーブル・リプロダクト
材質(天板)大理石ブラック材質天板:大理石ブラック、脚:アルミダイキャスト 塗装仕上げ幅(mm)520質量(kg)約14ホワイト高さ(mm)520奥行(mm)520キャスターなし材質(脚)アルミダイキャスト 塗装仕上げ本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)520×520×520
注意
※この商品はジェネリック製品になります。
※天然の石を使用しているため天板の模様はすべて異なりますので予めご了承ください。
※家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする