CT6132A4B8Q チューリップ コーヒーテーブル大理石天板 E-comfort 25032019 CT6132A4B8Q チューリップ コーヒーテーブル大理石天板 E-comfort 25032019 CT6132A4B8Q チューリップ コーヒーテーブル大理石天板 E-comfort 25032019 CT6132A4B8Q チューリップ コーヒーテーブル大理石天板 E-comfort 25032019 CT6132A4B8Q チューリップ コーヒーテーブル大理石天板 E-comfort 25032019

チューリップ コーヒーテーブル大理石天板

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25032019 品番 CT6132A4B8Q
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年10月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

チューリップチェア シリーズと同じアルミダイキャスト製の脚をもつ、チューリップコーヒーテーブル マーブル。
ミッドセンチュリーの真骨頂ともいえる優美なデザインです。
豪華な雰囲気が漂う大理石と、気軽に使えるMDF突板仕上げの2種類をラインナップ。
世界中で愛される、エーロ・サーリネンのチューリップコーヒーテーブルもE-comfortならお手頃価格でお買い求めできます。

材質(天板)大理石ホワイト 用途ジェネリック商品・テーブル・丸テーブル・カフェテーブル・リプロダクト 材質天板:大理石ホワイト、脚:アルミダイキャスト 塗装仕上げ 幅(mm)520 質量(kg)約14 ブラック 高さ(mm)520 奥行(mm)520 キャスターなし 材質(脚)アルミダイキャスト 塗装仕上げ 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)520×520×520
注意
※この商品はジェネリック製品になります。
※天然の石を使用しているため天板の模様はすべて異なりますので予めご了承ください。
※家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする