曜日別特売
8TYF64SC 笠木 195×13 TOEX(LIXIL) 25032317

8TYF64SC 笠木 195×13 TOEX(LIXIL) 25032317
8TYF64SC 笠木 195×13 TOEX(LIXIL) 25032317
8TYF64SC 笠木 195×13 TOEX(LIXIL) 25032317
8TYF64SC 笠木 195×13 TOEX(LIXIL) 25032317
8TYF64SC 笠木 195×13 TOEX(LIXIL) 25032317
8TYF64SC 笠木 195×13 TOEX(LIXIL) 25032317
8TYF64SC 笠木 195×13 TOEX(LIXIL) 25032317

笠木 195×13

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品車上渡し6日以内出荷とは
内容量1個シャイングレー注文コード25032317品番8TYF64SC
参考基準価格(税別)¥51,100販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

薄さと浮遊感を兼ね備えた笠木。コーナー施工・L字施工に対応し、既設壁への取付けも可能です。

材質アルミ形材シャイングレーベース長(mm)3975カバー寸法(mm)L:4035
関連資料:取付方法(0.29MB)
注意
※端部キャップは同梱されております。コーナー用は端部キャップとコーナー部品が同梱されております。
※施工にあたっては、下地にあった固定方法を現場判断で選択してください。
※コーナー用は、カバーL・R 各1本、ベースL・R 各1本が入っています。
※ベースとカバーをはめ込んで取付けます。形材端部をクランプで挟み込んでいくとはめ込み作業がやりやすくなります。
※設置状況によっては商品内部に雨水が浸入します。必要に応じて止水シーリング処理や水抜き加工を現場判断で考案・実施してください。
※この商品は壁面の汚れを防止するような機能はありません。
※取付けた躯体への影響については免責とさせていただきます。
※壁側の天面の防水処理は必ず実施してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする