GEX34-125 吸じんランダムアクションサンダー BOSCH(ボッシュ) 25052425 GEX34-125 吸じんランダムアクションサンダー BOSCH(ボッシュ) 25052425 GEX34-125 吸じんランダムアクションサンダー BOSCH(ボッシュ) 25052425 GEX34-125 吸じんランダムアクションサンダー BOSCH(ボッシュ) 25052425 GEX34-125 吸じんランダムアクションサンダー BOSCH(ボッシュ) 25052425 GEX34-125 吸じんランダムアクションサンダー BOSCH(ボッシュ) 25052425

吸じんランダムアクションサンダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25052425 品番GEX34-125
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

様々なペーパーに対応できるマルチホールパッド採用
ダイヤル式変速機能

用途
木材・石材・金属などの研削、研磨、塗装剥がし
車のポリッシング作業など
付属品本体、吸塵用アダプター、吸塵用ペーパーバック1枚、125mmΦマルチホールパッド(ミディアム)本体装着、六角棒レンチ、125mmΦサンディングペーパー 質量(kg)2 電源(V)100(50/60Hz) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×160×210 コード長さ(m)4 回転数(min-1[回/分])4500〜12000 オービットダイヤ(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 振動3軸合成値(m/s2)サンディング7.5 ペーパー寸法(Φmm)(サンディングペーパー)125
注意
※補助ハンドル 、マイクロフィルターユニットは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする