本体

TBV03450J 壁付けサーモスタットシャワー金具 TOTO 25052626 TBV03450J 壁付けサーモスタットシャワー金具 TOTO 25052626

壁付けサーモスタットシャワー金具

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様温度調節ハンドルの位置:左、ハンドシャワー有、吐水切替無、吐水形態:整流、シャワーヘッド種類:コンフォートウエーブ(めっき)、TOTOマーク位置:本体上面、逆止弁/VB:有 注文コード25052626 品番TBV03450J
参考基準価格(税別)¥63,300 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は仕様・関連資料・備考など6種類から選べます 他の種類を見る
ハンドル形状レバー 用途浴室 仕様温度調節ハンドルの位置:左、ハンドシャワー有、吐水切替無、吐水形態:整流、シャワーヘッド種類:コンフォートウエーブ(めっき)、TOTOマーク位置:本体上面、逆止弁/VB:有 タイプサーモスタット 呼び径(mm)13 弁仕様逆止弁 材質(ホース)樹脂(シルバー) 適合場所浴室 ハンドル色メタル 取付け方法壁付き 使用地区一般地 操作方法ハンドルを上下操作 吐水口長さ(mm)70 商品タイプ壁付タイプ 水栓タイプサーモスタット混合栓
関連資料:(0.15MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする