刈り込みばさみ EasyCut 12301-20

商品レビューを投稿する
14日以内出荷 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25053387 品番967989001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

作業時の疲労の軽減をめざし人間工学に基づいたデザイン。丸みのあるシンメトリックのアーム。

用途刈り込みばさみ、生け垣用ばさみとして。生け垣の剪定、枝切りなどに。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。 材質鉄、プラスチック 質量(kg)0.89 刃形波型刃(付着防止コーティング) 使用目的生け垣の剪定、枝切 全長(cm)53.7 切断対象 保証期間最大25年 刃長(cm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする