レーキ爪3本 NatureLine 17108-20

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25053500 品番967914901
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

植物の根を守りながら土壌を換気し整えるのに最適。FSC認証取得ブナ材にニスを塗って作られた持ち手。丈夫で使いやすい。

用途レーキとして。土かき、土おこし、草取り、雑草取りなどに。畑、ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。 材質高品質スチール、木材 保証期間最大10年 材質(刃)高品質スチール 爪数3本 柄長(m)1.4 作業幅(mm)90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする