付属品ACアダプター、電源コード、USBケーブル(1.8m)、セットアップガイド、給紙ローラー/分離ローラー(本体に取り付けが必要)適合特殊原稿:NCRペーパー(感圧紙)、バインダー用開穴紙、カール(5mm以下)※各紙、使用条件あり/カード(mm):W54、L86、T0.76以下(エンボスカードは1.4以下)セット内容(同梱ソフト)CaptureOnTouch Pro最大外形寸法(mm)313×165×250(トレー全開時)本体質量(kg)2.6センサーCIS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)313×93×181(トレー全開時)インターフェースHi-SpeedUSB2.0原稿サイズ幅(mm):50.8~216、長さ(mm):54~356(長尺モード時、最大5588まで)、厚さ(mm):0.04~0.15(Uターン排紙時)/0.04~0.30(ストレート排紙時)解像度光学解像度(dpi):600給紙方法標準/自動/手差しグリーン購入法適合