X-lite X-803RS ウルトラカーボン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25056424 品番 32736
参考基準価格(税別)¥108,000 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

軽量ウルトラカーボンレーシングヘルメット。
カーボンとコンポジットファイバーをシェルに採用。帽体はMFJ公認SG規格、シールドはECE規格をクリアしました。軽さと強度を両立させたフラッグシップモデルです。
風洞実験や実走試験、MotoGPレースで培った空力性能は、高速走行時の安定性を持ち、快適で安定したスポーツライディングを楽しめます。
高速走行時やスポーツライディング時の快適性と安定性を実現する、レーストラックエアロダイナミックスポイラー標準装備
トップ、フロント、サイド、リア部に大型ベンチレーション、内装に立体メッシュを採用することで、ヘルメット内部の空気を効率良く換気します
ダークスモークシールド同梱(クリアシールド標準装備)。雨や寒さ時に重宝する、曇り止めPINLOCKシートと大型ブレスディフレクターを付属
イタリア製生地の内装は肌触りが良く、活性炭による抗菌効果もあり清潔です。脱着洗濯も可能ですので、清潔な状態を維持いただくことが可能です。

付属品ダークスモークシールド(クリアシールド標準装備)、曇り止めPINLOCKシート、大型ブレスディフレクター 材質カーボン、コンポジットファイバー MOTOGP/67 サイズL タイプMOTOGP 67 規格帽体:MFJ公認SG規格、シールド:ECE規格
注意
※ ダークスモークシールド同梱(クリアーシールド標準装備)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする