NOLAN N70-2X

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25057158 品番33106
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥60,800
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

機動隊の防弾盾にも使用されているLEXAN(ポリカーボネート)を素材に採用することで、軽さと耐衝撃性を両立。
安全基準は欧州のCE規格と日本のSG規格の両方をクリアしています。
高い衝撃性能を確保することで、転倒時の衝撃からライダーの頭を保護します。
チンガードの脱着が可能で、オフロード、フルフェイス、ジェットなどスタイル変更が可能。
チンガードの脱着が可能なクロスオーバーへルメット。オンロードからオフロードまで、ジャンルを問わず着用いただけます。
昼・夜、明るさに応じて可動できるUV400インナーバイザー付き
雨や寒さ時に重宝する、曇り止めPINLOCKシート付き
内装は脱着洗濯可能。常に清潔な状態を維持いただくことが可能です

材質LEXAN(ポリカーボネート) ホワイト/53 サイズM タイプSTUNNER WH 53 規格欧州CE規格、日本SG規格

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする