GIVI リアボックス 29L モノロックケース B29N2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 25057684 品番 32540
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。原付二種スクーターにピッタリなサイズ。29Lのモノロックケース。
2ボタン式フラップロックにより防犯性を高めています。
シンプルなデザインが車種を選ばず、多くの車体にもマッチします。
モノロック用の汎用ベース付属。

付属品汎用ベースプレート MP60N 質量(kg)(ベースプレート込み):3.1 ブラック(未塗装) タイプレッドリフレクター 容量(L)29 最大積載量(kg)3 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×320×303 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)407×399×309
注意
※ キャリア本体の積載制限以上は積載しないでください。
※ 防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
※ レンズ部に防水性はありません。
※ 商品付属の汎用ベース、またはM6M(別売り)専用。M5M/MM(別売り)はベースラバーが接触しないため、本品には使用しないでください。
※ 未塗装品は表面処理をしていないため、表面はざらざらしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする