岸保産業
岸保産業の 厨房機器・設備・調理機械
岸保産業の 下調理機器類
岸保産業の 切さい機
スライサー プロシェフ ミニスライサー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25059057
品番
SS-250F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
卓上型の野菜用スライサーです。
キャベツの千切りやキュウリの輪切りなど様々な野菜の下ごしらえに活躍できます。
材質
ステンレス、樹脂
寸法(mm)
316×297×515
消費電力(W)
55/65
寸法(幅W×高さH)(mm)
180×85
電源(単相/V)
100、50/60Hz
処理能力
キャベツ約0.7/0.9kg/分(0.8mm)
定格時間
連続
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文
お送りできません