タニコー
タニコーの 厨房機器・設備・調理機械
タニコーの サービス機器類
タニコーの 料理保温機器/温蔵庫
フードウォーマー 電気式ウォーマー 卓上タイプ 横置タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25059529
品番
N-TCW-5535E-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
温度管理はサーモダイヤル一つで、自由に温度を設定(30〜90℃)できます。
湯煎タイプですから、焦げ付きも無く長時間品質の劣化を抑え、保温することが可能です。
寸法(mm)
550×350×280
サイズ
ホテルパンサイズ 1/2 (9.6L)×2
容量(L)
9.6×2個
消費電力(W)
900
コード長さ(m)
2
電源(単相/V)
100
温度調整範囲(℃)
30〜90℃
ホース接続径(Φmm)
14
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文
お送りできません