岸保産業
岸保産業の 厨房機器・設備・調理機械
岸保産業の 熱調理機・加熱機器
岸保産業の 業務用炊飯器/保温ジャー
炊飯器 象印 業務用電子ジャー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25060728
品番
THA-C60A(木目)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ロングセラー商品。
ごはんがすくいやすく、広くて浅い内容器。
防水性に配慮した電源入・切スイッチ。
内容器はフッ素樹脂加工。
材質
鋼
寸法(mm)
460×380×320
容量
3.3升
消費電力(W)
77
電源(単相/V)
100
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文
お送りできません