本体

PTM-UBT7X BT USBアダプタ プリンストン 25065269 PTM-UBT7X BT USBアダプタ プリンストン 25065269

BT USBアダプタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25065269 品番PTM-UBT7X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

モバイルデバイスの新スタンダード、あなたのパソコンをBluetoothVer4.0対応に!
Bluetooth4.0はiPhone、iPadやスマホ、タブレットPCなどモバイルデバイスの対応で注目される短距離通信規格です。「PTM-UBT7X」は、お手持ちのパソコンをBluetooth® Ver4.0対応パソコンとして使用できる、超小型、軽量タイプのBluetooth® USBアダプターです。お手持ちのパソコンに接続してドライバーをインストールすればBluetooth4.0対応機器とつながる便利なネットワークが実現します。
パソコン本体に接続しても、USBポートからわずかはみ出す程度。持ち運んでも使用していても目立たず邪魔にもならない非常にコンパクトな設計です。
本製品はUSBハブを使わず必ずPC本体に直接接続してください。

セット内容本体、取扱説明書、保証書 質量(g)2 電源DC5V(USB給電) 寸法(幅W×奥行D)(mm)14×19 適合規格BluetoothVer4.0+EDR/LE(LowEnergy) 対応OS[Windows]Windows10(32/64bit)Windows8.1(32/64bit)[Mac]Mac OS 10.9〜10.14 使用距離範囲(m)約25(Ver4.0)※Ver3.0接続時は約10m 周波数範囲2.4GHz〜2.4835GHz 消費電力(mW)300 通信速度最大2.0Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 プロファイルA2DP、AVRCP、DID、DIS、DUN、GAP、GAVDP、HCRP、HFP、HID、HSP、HOGP、OPP、PAN、SDP、SPP
注意
※USBポートから電波送受信用のアンテナ部分がはみ出します。本機器を接続した状態でパソコン本体を移動する、収納するとパソコン本体または、本機器を破損する場合があります。移動または、収納する場合は、本機器を取り外すことをお勧めします。
※Bluetooth®機能を搭載済みのパソコンに本製品を使用する場合、必ずパソコンのBluetooth®機能をオフにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする