カウリングミラー13

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25067028 品番NC-003
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

耐サビ性能をUPして再登場!
防眩鏡『RAYSAVE』を採用!HID、LEDヘッドライト車両増加のため防眩性能を強化
『CHANGE SIGHT SYSTEM』により、体格・荷物積載時等の各状況に合わせミラーハウジングの位置を調整可能!今までにない調整幅を実現しました
主要ボルトにステンレスを採用し錆びにくくなりました。
アングルボルトが緩みにくくなりました
衝撃緩和機構
純正より広く見えるR1000鏡

セット内容本体×1、スペーサー×1、パッキン×2、取付ボルト(M6*40・M6*30・M6*20・M6*15各2)、M6ワッシャー×2、M6ナット×2、取扱説明書 材質アルミダイキャスト+鉄 長さ(mm)ステー長:175 質量(g)627 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×220×165

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする