Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の パソコン・タブレットPC・スマートフォン
Panasonic(パナソニック)の ノートPC
Let's note FV3 ビジネスモデル(Core i7-1270PvPro/16GB/SSD512GB/Win11/14.0QHD/タッチパネル/顔認証/高セキュリティ対象商品)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25067588
品番
CF-FV3ZKKAS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527,780
販売価格(税別)
¥
479,800
バスケットに入れる
作業がしやすく持ち歩きやすいパワフル大画面コンパクト14.0型モバイルPC。
サイズ
14.0型
メモリー
16GB
使用CPU
Core i7-1270PvPro
OS
Win11
SSD
512GB