Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の パソコン・タブレットPC・スマートフォン
Panasonic(パナソニック)の ノートPC
Let's note FV3 ビジネスモデル(Core i5-1245UvPro/16GB/SSD256GB/Win11/14.0QHD/指紋/顔認証/高セキュリティ対象商品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25067624
品番
CF-FV3YK7AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
作業がしやすく持ち歩きやすいパワフル大画面コンパクト14.0型モバイルPC。
サイズ
14.0型
メモリー
16GB
使用CPU
Core i5-1245UvPro
OS
Win11
SSD
256GB