HP E24u G5 23.8インチFHD USB-Cモニター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25068026 品番6N4D0AA#ABJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥58,800

ノートPCとの接続はUSB-Cケーブル1本のみハイブリッドワークに最適な最新世代モニター。

規格2K/FHD(Full-HD) 解像度2560×1080 画面サイズ23.8インチ アスペクト比16:9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする