※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(外面ストライプ方式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2本) 注文コード25070406 品番FLR40SEXNMF3D-2P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,320
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。

電球の種類蛍光灯 口金G13 点灯形ラピッドスタート形 定格消費電力(W)40 バルブ径(Φmm)32.5 長さ(mm)1198 質量(g)253 全光束(Lm)3450 定格寿命(時間)12000 色温度(K)5000 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※防水型器具には指定された管径のランプをご使用下さい。
※外面ストライプ方式ランプは防水型・耐薬品型・防塵型・防爆型の器具や、ストライプ・口金が反射板や近接導体などに接触する器具には使用できません。
※連続調光形器具にご使用ください。
※FLR40…/M(外面ストライプ方式)は瞬時再始動しない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする