LEDバルーン投光機

商品レビューを投稿する
91日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25071350 品番LB030CC-1
参考基準価格(税別)¥650,000 販売価格(税込) ¥582,780
販売価格(税別)
529,800

300Wでメタハラ400Wの明るさ
400Wメタルハライドランプの発光効率が85Lm/Wに比べLEDバルーンは126.7Lm/W。メタハラよりも効率が優れているため低電力でも充分な明るさが得られます。
一晩無給油で点灯可能
同じ明るさでも400Wメタルハライドランプに比べ、約1.5倍長く点灯できます。3段階の調光機能によりさらに運転時間を延長でき、省エネ点灯で運転コスト削減にも貢献します。
コンパクトなので容易に搬送可能
バッテリー搭載タイプに比べ、発電機は軽量・小型なので取り回しが楽に行えます。人の手で持ち上げて軽自動車に積込みできます。(発電機を降ろした状態なら1人でも可能。)

仕様マスト形式:伸縮式3段(エアブレーキ付)、マスト操作:手動伸縮、台車:外径220mm空気入りタイヤ/タイヤ空気圧245kPa/足踏み式駐車ブレーキ その他推奨発電機:G900iS2 質量(kg)灯部:9、マスト:2.2、台車:33.4 周波数(Hz)50/60 電流(A)3.3(AC100V、300W時) 電圧(V)AC100 消費電力(W)300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)作業時:1195×1470×1745〜3075、収納時:825×550×1745 全光束(Lm)40000(300W)/30000(200W)/16000(100W) ※表記数値は最大値、LED素子には製造工程でのばらつきがあり製品ごとに明るさ、光色が異なる場合があります。 使用可能温度範囲-10〜40℃ 調光(W)300/200/100 ランプの種類LED 総質量(kg)44.6
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※発電機は別売です。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする