LB202CC LED投光機 ヤンマー 25071359

LED投光機

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送91日以内出荷とは
内容量1台注文コード25071359品番LB202CC
参考基準価格(税別)¥676,000販売価格(税込)¥648,780
販売価格(税別)
589,800

高い操作性
長いハンドル、大型のエアータイヤを採用し、高い操作性を実現しました。使用者に負担をかけない設計となっています。
自由な照射角
上下左右に照射角を変更することにより、さまざまな用途で使用できます。
高い耐久性
LED素子は強化ガラスの150倍の強度を誇る、「ポリカーボネートカバー」によって保護されています。
3段階調光機能
3段階調光スイッチ付きで、用途に応じた明るさに変更してお使い頂けます。200W⇒100W⇒35W⇒OFF

仕様マスト形式:伸縮式3段(エアブレーキ付)、マスト操作:手動伸縮、台車:外径220mm空気入りタイヤ/タイヤ空気圧245kPa/足踏み式駐車ブレーキその他推奨発電機:G1600iS2質量(kg)灯部:7.2、マスト:2.7、台車:29.6周波数(Hz)50/60電流(A)4.0(AC100V、400W時)電圧(V)AC100消費電力(W)400寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)作業時:1195×550×1635~3260、収納時:825×550×1635全光束(Lm)56000(400W)/28000(200W)/9800(70W) ※表記数値は最大値、LED素子には製造工程でのばらつきがあり製品ごとに明るさ、光色が異なる場合があります。使用可能温度範囲-10~40℃調光(W)200/100/35ランプの種類LED灯数2総質量(kg)39.5
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※発電機は別売です。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする