LEDバルーン投光機

商品レビューを投稿する
91日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25071368 品番LB080D
参考基準価格(税別)¥1,540,000 販売価格(税込) ¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800

LED800Wバルーンでメタハラ1000Wの明るさ
LED800Wでメタハラ1000W以上の明るさ、消費電力を抑えつつさらにより広範囲を照らせるようになりました。
瞬時点灯で待ち時間ゼロ
うっかりブレーカーが落ちても瞬時に再点灯するので作業を止めず、安心して使用できます。
メンテナンス性の向上
LED素子は1日10時間、年間200日使っても約20年間使用できます。

仕様マスト形式:伸縮式3段(ワイヤー切マスト落下防止安全ストッパー付)、マスト操作:手動ウインチ(逆巻防止機構付き)、台車:外径300mm空気入りタイヤ (4.10/3.50-5)/タイヤ空気圧245〜294kPa/足踏み式駐車ブレーキ/アウトリガー後方展開ワンタッチ式(標準装備) 質量(kg)投光機:105 周波数(Hz)50/60 電流(A)8.6(AC100V) 電圧(V)AC100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)作業時1段:1550×1600×2320〜4420、作業時2段:1040×800×1780 全光束(Lm)110000 ※表記数値は最大値、LED素子には製造工程でのばらつきがあり製品ごとに明るさ、光色が異なる場合があります。 使用燃料ディーゼル軽油 (JIS2号軽油) 乾燥質量(kg)発電機:145 燃料タンク容量(L)15 使用可能温度範囲-10〜40℃ 始動方式セル式 調光(W)800 ランプの種類LED 警報機能油圧警報ランプ(自動停止) 灯数1 定格出力(kVA)(50/60Hz)2.0/2.5 総質量(kg)250
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする