トウペ
トウペの ジンク/耐熱塗料
トウペの 防食
ニューガーメット#5000上塗
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(4.5kg)
色
JN-93
色(マンセル値)
N9.3
危険物の数量
4.5L
注文コード
25079819
品番
‐
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
この商品は
色・危険物の数量
など
605
種類から選べます
他の種類を見る
色
JN-93
色(マンセル値)
N9.3
色区分
淡彩
タイプ
上塗
主成分
ふっ素樹脂塗料
危険等級
U
使用場所
屋外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
4.5L
危険物の性状
非水溶性