ネグロス電工
ネグロス電工の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ネグロス電工の 差込みコネクタ
ネグロス電工の プラグジョイントコネクタ
プラグジョイントコネクタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
25080739
品番
NPJB-3PD
参考基準価格(税別)
¥3,820
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
種類
防塵カバー
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
20
電線抱合範囲(単線)(mm)
1.6,2.0
差込み線数(本)
3
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表