画像準備中

プラグジョイントコネクタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20個) 注文コード 25080748 品番 NPJP01-3P
参考基準価格(税別)¥7,680 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
種類プラグコネクタ 定格電圧(V)300 定格電流(A)20 電線抱合範囲(単線)(mm)1.6,2.0 差込み線数(本)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする