画像準備中

ミニプラグジョイントコネクタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 25080888 品番 NPJMB02-2P
参考基準価格(税別)¥3,160 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。
省スペースで接続可能なプラグジョイントコネクタのミニタイプ。
電線被覆の剥ぎ取り基準に便利なストリップゲージが表面部にあります。
コネクタ接続に方向性があり誤配線の心配がありません。
電線ロック解除レバーにより、電線を外しコネクタの再利用が可能です。

種類ターミナルブロックM2 定格電圧(V)300 定格電流(A)20 電線抱合範囲(単線)(mm)1.6,2.0 差込み線数(本)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする