ネグロス電工
ネグロス電工の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ネグロス電工の 差込みコネクタ
ネグロス電工の 差込形電線コネクタ
差し込みコネクタ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
25081545
品番
QLX2
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
色
レッド
種類
差込形電線コネクタ
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
20
差込み線数(本)
2
適合電線範囲 単線(mm)
(銅線)1.6、2.0
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表