ネグロス電工
ネグロス電工の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ネグロス電工の 差込みコネクタ
ネグロス電工の 差込形電線コネクタ
差し込みコネクタ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
25081588
品番
QLX6
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
色
パープル
種類
差込形電線コネクタ
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
20
差込み線数(本)
6
適合電線範囲 単線(mm)
(銅線)1.6、2.0
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表