ネグロス電工
ネグロス電工の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ネグロス電工の 差込みコネクタ
ネグロス電工の 差込形電線コネクタ
差し込みコネクタ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
差込み線数(本)
2
注文コード
25081606
品番
WF-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,100
この商品は
差込み線数・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
種類
差込形電線コネクタ
定格電圧(V)
電気用品連合:300/JIS適合:450
定格電流(A)
電気用品連合:20/JIS適合:32
差込み線数(本)
2
適合電線範囲 単線(mm)
(銅線)電気用品連合:素線径1.6、2.0/JIS適合:0.65〜2.0
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
JIS適合:IV7本より線 0.08〜3.5、より線 0.08〜4.0
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表