ネグロス電工
ネグロス電工の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ネグロス電工の 差込みコネクタ
ネグロス電工の 差込形電線コネクタ
差し込みコネクタ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
25081649
品番
WFR-5
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
種類
差込形電線コネクタ
定格電圧(V)
電気用品連合:300/JIS適合:450
定格電流(A)
電気用品連合:20/JIS適合:32
差込み線数(本)
5
適合電線範囲 単線(mm)
(銅線)電気用品連合:素線径1.6、2.0/JIS適合:0.5〜2.0
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
JIS適合:IV7本より線 0.2〜3.5、より線 0.14〜4.0
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表