差し込みコネクタ

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 差込み線数(本)8 注文コード25081728 品番WGX8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,900
この商品は差込み線数・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る
グリーン 種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)300 定格電流(A)20 差込み線数(本)8 適合電線範囲 単線(mm)(銅線)1.6、2.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25081746
2023-05-29
用途:
電気配線
木の家リフォーム合同会社 様 (建設業・工事業)

使いやすいです。これが一番ですね。
すぐ発送、感謝です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする