段違い口径違い金具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 種別右側 注文コード25132408 品番ARRD5-6-30R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600
この商品は種別など510種類から選べます 他の種類を見る
種別右側 材質アルミニウム合金 寸法H1(mm)45 寸法H2(mm)27.5 寸法W1(mm)300 寸法H3(mm)55 寸法H4(mm)27.5 適合ケーブルラック5AR・6AR
注意
※ご注文の際はW1寸法を必ず指定ください。
※300mm以内で吊り金具等により継ぎ金具部を支持してください。破損の恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする