段違い口径違い金具

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別右側 注文コード25133248 品番ARRD5-8-70R
参考基準価格(税別)¥5,560 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は種別など510種類から選べます 他の種類を見る
種別右側 材質アルミニウム合金 寸法H1(mm)45 寸法H2(mm)27.5 寸法W1(mm)700 寸法H3(mm)75 寸法H4(mm)37.5 適合ケーブルラック5AR・8AR
注意
※ご注文の際はW1寸法を必ず指定ください。
※300mm以内で吊り金具等により継ぎ金具部を支持してください。破損の恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする