直線ラック

(1件のレビュー)
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法W(mm)600 材質溶融亜鉛めっき鋼板 注文コード25138200 品番QRK60
参考基準価格(税別)¥25,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は寸法W・材質・内容量など65種類から選べます 他の種類を見る
寸法W(mm)600 長さ(m)3 材質溶融亜鉛めっき鋼板 表面処理メラニン樹脂焼付塗装

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26383884
2022-07-12
用途:
配管ラック

配管用のラックとして使用しました
メッキで見た目も良く物のわりに安いと感じました。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする