※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TP-STF-N-27 ストックポット(NSF認証取得) MONOVATE(旧:日東金属工業) 25141910 TP-STF-N-27 ストックポット(NSF認証取得) MONOVATE(旧:日東金属工業) 25141910 TP-STF-N-27 ストックポット(NSF認証取得) MONOVATE(旧:日東金属工業) 25141910 TP-STF-N-27 ストックポット(NSF認証取得) MONOVATE(旧:日東金属工業) 25141910

ストックポット(NSF認証取得)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25141910 品番TP-STF-N-27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,840
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

容器の特長さびにくく衛生的なSUS304材を使用したオールステンレス製の容器です。
内容物に直接触れる容器内面には部品や凹凸がなく、底の立ち上がり部も丸みを付けており、洗浄性に優れています。
容器は縁巻き(カール)のないオープンエッジ仕様になっており、汚れが簡単に落とせます。
持ち手はコンパクトな折りたたみ式を採用しています。
取っ手が干渉せず、置き場所を有効に使用できます。
空のときにネスティング(入れ子収納)できるテーパー形状です。
蓋の特長さびにくく衛生的なSUS304材を使用したオールステンレス製のかぶせ蓋です。
内容物に直接触れる蓋内面には部品や凹凸がなく、洗浄性に優れています。
蓋の縁は折り返しのないストレートな構造で、水気や汚れが溜まりません。
開閉をスムーズにおこなえるよう、蓋に取っ手を取り付けています。

用途衛生管理が求められる場所での材料などの貯蔵・保管 材質容器本体:SUS304、蓋【MF】:SUS304、ツル・取っ手・ブラケット:SUS304、キャッチクリップ:SUS304、パッキン【PQA】:シリコンゴム(食品衛生法適合品)(オプション:B型シリコンパッキン【PQB】) 質量(kg)4.7 容量(L)15 全幅(mm)389 表面処理内外面バフ研磨 内高(mm)H1:286.5 内径d(Φmm)270 内径d2(Φmm)260 使用条件大気圧(加減圧不可) 全高H2(mm)310 板厚t(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.81MB)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする