※サンプル画像(画像はSH-A/詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SHB-A-4S 空圧式シャッター弁 両ヘルールタイプ MONOVATE(旧:日東金属工業) 25142007 SHB-A-4S 空圧式シャッター弁 両ヘルールタイプ MONOVATE(旧:日東金属工業) 25142007 SHB-A-4S 空圧式シャッター弁 両ヘルールタイプ MONOVATE(旧:日東金属工業) 25142007

空圧式シャッター弁 両ヘルールタイプ

商品レビューを投稿する
36日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25142007 品番 SHB-A-4S
参考基準価格(税別)¥318,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

エアーシリンダを搭載した、空圧で自動開閉できるシャッター式バルブです。
粉体、粒体の充填工程、原材料の投入工程などで活躍します。
外装部品はオールステンレス、さらにシリンダ可動部に設けられたスクレーパによりシリンダ内部への水の侵入を防ぐ構造になっています。
食品製造工程など、水滴がかかってしまう可能性がある場合でも安心してお使いいただけます。
両側ともヘルール接続のため、着脱が簡単です。

用途粉粒体の排出、供給 材質【本体】SUS304、パッキン:PTFE、【エアーシリンダ】SUS304、パッキン:NBR、グリース:NSF-H1認証品(食品機械用) 幅(mm)230×669 サイズヘルール:4S 適合チューブ外径(Φmm)6 内径(Φmm)ヘルール:97.6 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動 表面処理内外面バフ研磨 内高(mm)H1:75 使用条件大気圧(加減圧不可) 全高H2(mm)92
関連資料:(1.23MB)
注意
※ヘルール互換性の確認が必要です。
※排出口の種類は変更可能です。
※SHB-A-100A〜200Aは互換性の確認が必要です。
※排出途中で閉めると粉漏れすることがあります。
※食品が直接シリンダ部品に接触し、その食品が商品として扱われる環境下では使用できません。
※エアーの供給ができる設備が必要です。
※片側が短管仕様のシャッター弁【SH-A】もあります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下調理機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする