※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DC-L-47 集塵フード 脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業) 25142104 DC-L-47 集塵フード 脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業) 25142104 DC-L-47 集塵フード 脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業) 25142104 DC-L-47 集塵フード 脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業) 25142104

集塵フード 脚付

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 内径(Φmm)フード:565 注文コード25142104 品番DC-L-47
参考基準価格(税別)¥436,560 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800
この商品は内径など8種類から選べます 他の種類を見る

比重が軽く舞いやすい粉体を投入する際、投入先の容器の上部に設置します。
粉体投入後の清掃時間短縮・作業場の衛生環境向上になります。
フードは集塵機(別売)へ接続して使用できます。
投入先の容器を入れ替えれば、複数の容器に対応できます。
錆に強く衛生的なステンレス製です。
スムーズな移動やセッティングができるキャスター脚付きです。
集塵フード付きの容器もあります。

用途粉体投入時の集塵サポート 材質SUS304、フード側ノズル:4Sヘルール 幅(mm)フード内:556、下補強内:600 高さ(mm)420 奥行(mm)460 内径(Φmm)フード:565 全幅(mm)720 ノズルフード側:4Sヘルール 全高H2(mm)834 適合容器47
関連資料:(0.51MB)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下調理機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする