FCS-90 落下菌培地スタンド MONOVATE(旧:日東金属工業) 25142190 FCS-90 落下菌培地スタンド MONOVATE(旧:日東金属工業) 25142190

落下菌培地スタンド

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25142190 品番FCS-90
参考基準価格(税別)¥92,450 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

屋内の落下菌を測定するためのシャーレを水平設置できるスタンド錆びに強く頑丈なオールステンレス製です。
一般的なΦ90mmのシャーレで使用できます。
下側の台は蓋置として使用可能です。
製薬・食品・化粧品工場等で実施する「落下菌数測定」にご利用いただけます。
シャーレを床面から800mmの位置に設置できます。

用途落下菌数測定 材質SUS304 幅(mm)300 質量(kg)6.3 高さ(mm)支柱:600 径(Φmm)対応シャーレ:90 全高(mm)800 表面処理#320バフ研磨
関連資料:(0.58MB)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下調理機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする