トウペ
トウペの 多用途
ダルト#1000 中塗E
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(18kg)
色
JN-90
色(マンセル値)
N9
注文コード
25142767
品番
‐
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
この商品は
色
など
604
種類から選べます
他の種類を見る
色
JN-90
色(マンセル値)
N9
色区分
淡彩
タイプ
中塗
主成分
鋼構造物用ポリウレタン樹脂
危険等級
U
使用場所
屋外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
18L
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。