グリーン CR LEADER POUCH (クロロプレンリーダーポーチ) PAC-241 Pazdesign(パズデザイン) 25143730 グリーン CR LEADER POUCH (クロロプレンリーダーポーチ) PAC-241 Pazdesign(パズデザイン) 25143730 グリーン CR LEADER POUCH (クロロプレンリーダーポーチ) PAC-241 Pazdesign(パズデザイン) 25143730 グリーン CR LEADER POUCH (クロロプレンリーダーポーチ) PAC-241 Pazdesign(パズデザイン) 25143730 グリーン CR LEADER POUCH (クロロプレンリーダーポーチ) PAC-241 Pazdesign(パズデザイン) 25143730 グリーン CR LEADER POUCH (クロロプレンリーダーポーチ) PAC-241 Pazdesign(パズデザイン) 25143730

CR LEADER POUCH (クロロプレンリーダーポーチ) PAC-241

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 グリーン 注文コード25143730 品番グリーン
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

使い勝手のいいクロロプレン製リーダーポーチ!!
大型スプールのリーダーも収納可能な直径10cm。
裏ベルクロ仕様。
本体下部Dカンにアクセサリー取り付け可。

グリーン 材質(本体)クロロプレン 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)100×20(未収納時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする