※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Vita
Vitaの ベッド・寝具
Vitaの 掛け布団
5層3枚合わせ毛布
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25144579
品番
TAN-242-1(BL)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
3枚合わせで5層構造の極厚あったか毛布
マイヤー仕上げで手触りなめらか
4色セットでお買い得!来客用にも
用途
毛布
質量(kg)
約1.9
色
ブルー
サイズ
シングル
寸法(幅W×奥行D)(mm)
1480×2000
混率(%)
ポリエステル100
寸法(幅W×奥行D)(cm)
約140×200
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1につき
¥
3,960
/
税込
¥
4,356
離島
数量1につき
¥
4,752
/
税込
¥
5,227